Motion
26095
Cepillo para tazas - Material para cabello, Recto, 1 pulg. Diam., Montaje en mango
Artículo MI #01553009
No. Fabricante 26095
Precio8.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tazas - Material para cabello, Recto, 1 pulg. Diam., Montaje en mango
Artículo MI #01553009
No. Fabricante 26095

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    2.3500 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.
  • Longitud del vástago
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Cabello
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Color
    Negro
  • Material de llenado
    Caballo
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382260958
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382260958

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPA MINIATURA DE 26095 1"
  • Relleno natural del cabello para limpiar sin rayar áreas confinadas o para pulir y pulir superficies pequeñas empotradas con compuestos abrasivos
  • Adecuado para con herramienta de eje flexible y amoladora de lápiz de alta velocidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"