Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0.075 pulg.
- Longitud del cepillo3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.008 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del vástago0.033 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano2000
- Número de Upc del fabricante012382269029
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382269029
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de acabado y desbarbado interno
- Adecuado para su uso en prensas de perforación y máquinas herramienta manuales/CNC