Especificaciones
Detalles
- Número de grano2000
- Descripción largaEl 26906 es un cepillo de tubo interno con una capacidad de grano de 2000 , una velocidad máxima de 2000 rpm y un peso de 0.01 lbs, diseñado para la limpieza y pulido precisos de diámetros internos pequeños.
- Número de Upc del fabricante012382269067
- RPM Máx.2000 rpm
- UPC_NO012382269067
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de acabado y desbarbado interno
- Adecuado para su uso en prensas de perforación y máquinas herramienta manuales/CNC