Motion
31114
Cepillo de ruedas Nylox - 4 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01553063
No. Fabricante 31114
Precio45.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Nylox - 4 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01553063
No. Fabricante 31114
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
Su precio$45.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.;1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    012382311148
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382311148

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX ESTRECHO DE 31114 4"
  • Construcción de buje de metal de alta densidad
  • Diseñado y fabricado para ser la herramienta más rentable para aplicaciones que requieren un cepillo radial de 3 pulg. o 4 pulg.
  • Ideal para usar en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"