Motion
35406
Cepillo para copas - Material de acero, encapsulado engarzado, 3-1/2 in de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 in de tamaño de eje
Artículo MI #01553108
No. Fabricante 35406
Precio76.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas - Material de acero, encapsulado engarzado, 3-1/2 in de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 in de tamaño de eje
Artículo MI #01553108
No. Fabricante 35406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.1000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382354060
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382354060
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
35406 3-1/2" ENCAP. CR. CEPILLO PARA COPA DE CABLE
  • El elastómero borgoña se desgasta gradualmente y deja al descubierto un recorte corto constante para lograr la máxima agresividad y una larga vida útil
  • Ideal para aplicaciones en superficies planas que requieren máxima agresividad pero sin flexibilidad en la acción de cepillado
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto

También puede gustarle

Los clientes también compraron