Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro6-7/8 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total6.8000 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasNudo encapsulado
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382356002
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382356002
Descripción general
- El elastómero negro estabilizado por calor se desgasta gradualmente y expone un recorte corto constante para una máxima agresividad y una larga vida útil
- Ideal para aplicaciones en superficies planas que requieren máxima agresividad pero sin flexibilidad en la acción de cepillado
- 7/16 pulgadas de grosor en la placa frontal