Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas3 pulg.
- Tamaño del cepillo2 pulg.
- Grosor del cepillo9/16 pulg.
- Longitud total9.8000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda china
- Material de la férulaMetal
- Color del mangoAzul
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382400026
- Cantidad del paquete12
- Tipo de base de pinturaAceite
- Tipo de pinturaTodas las pinturas, barnices
- Mango telescópicoNo telescópico
- UPC_NO012382400026
Descripción general
- Asas codificadas por colores: azul para cerdas, rojo para mezcla de poliéster/nailon
- Asas de espuma pintadas en la cola del castor
- Atractivo y más fácil de agarrar, lo que reduce la fatiga del usuario