Motion
40110
Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 3 in, longitud de las cerdas de 2 in
Artículo MI #01553188
No. Fabricante 40110
Precio6.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 3 in, longitud de las cerdas de 2 in
Artículo MI #01553188
No. Fabricante 40110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    3 pulg.
  • Grosor del cepillo
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Poliéster
  • Características y beneficios
    • Cómodo mango de plástico rojo • Grosor de 1/2 " • Longitud de recorte de 2-1/4 " • Cepillo muy relleno
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382401108
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de base de pintura
    Todas las pinturas y revestimientos
  • Tipo de pintura
    Todas las pinturas, barnices
  • Mango telescópico
    No telescópico

Descripción general

Descripción del fabricante
DISP. 40110 3". CEPILLO
  • Cómodo mango de plástico rojo
  • 1/2 en grosor
  • 2-1/4 pulgadas de longitud de recorte
  • Cepillo muy relleno

También puede gustarle

Los clientes también compraron