Motion
44018
Manija de escoba o trapeador: material de mango roscado; madera, longitud de mango; 60 in
Artículo MI #01553315
No. Fabricante 44018
Precio8.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manija de escoba o trapeador: material de mango roscado; madera, longitud de mango; 60 in
Artículo MI #01553315
No. Fabricante 44018

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    15/16 pulg.
  • Longitud del mango
    60 pulg.

Detalles

  • Soporte utilizado con
    Cepillo para suelos, cepillo para garajes
  • Tipo de conexión del mango
    Roscado
  • Material del mango
    Madera
  • Tipos de productos
    Mango

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA DE MADERA ROSCADA CON MANGO DE MADERA DE 44018 60"
  • Las asas de madera y metal de Weiler están construidas para una larga vida útil
  • Los mangos están disponibles en una gran variedad de estilos y puntas para adaptarse a una amplia selección de tipos de bloque

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good