Motion
44054
Cepillo de raspado de alambre manual, 0,012 Relleno de acero inoxidable, mango curvo, 3 x 19 filas
Artículo MI #01553333
No. Fabricante 44054
Precio11.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado de alambre manual, 0,012 Relleno de acero inoxidable, mango curvo, 3 x 19 filas
Artículo MI #01553333
No. Fabricante 44054

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Madera
  • Forma del mango
    Contorneado
  • Número de Upc del fabricante
    012382440541
  • Número de columnas
    19
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382440541

Descripción general

Descripción del fabricante
44054 CEPILLO DE RASGUÑO DE ALAMBRE MANUAL
  • Tamaño del bloque de madera dura: 14” x 7/8”
  • Filas: 3 x 19
  • Longitud de corte: 1-3/16”