Motion
44067
Cepillo de alambre o rasguño estilo bloque, forma de bloque: cuadrado, diámetro de las cerdas: 0.014", longitud de las cerdas: 1-5/8"
Artículo MI #01553344
No. Fabricante 44067
Precio10.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de alambre o rasguño estilo bloque, forma de bloque: cuadrado, diámetro de las cerdas: 0.014", longitud de las cerdas: 1-5/8"
Artículo MI #01553344
No. Fabricante 44067

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Cepillo de raspado tipo bloque
  • Tipo de cepillo
    Arañazos
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382440671
  • Número de columnas
    19
  • Número de filas
    6
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382440671

Descripción general

Descripción del fabricante
44067 CEPILLO ANTIARAÑAZOS TIPO BLOQUE
  • Ideal para limpiar y preparar superficies
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme

También puede gustarle

Los clientes también compraron