Motion
44118
Cepillo Plater's, relleno de latón, 3 x 19 filas, mango curvo
Artículo MI #01553379
No. Fabricante 44118
Precio11.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo Plater's, relleno de latón, 3 x 19 filas, mango curvo
Artículo MI #01553379
No. Fabricante 44118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Latón
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382441180
  • Número de columnas
    19
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382441180

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE 44118 PLACAS
  • Ideal para limpieza general en las industrias de revestimiento, acabado de metales, aeronaves y misiles
  • También se utiliza con soldadura de aluminio por arco inerte
  • Cepillos de plato
  • Bloque de madera dura

También puede gustarle

Los clientes también compraron