Motion
44156
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 3", diámetro de la cerdas: 0.012", tipo de espiral: espiral doble
Artículo MI #01553393
No. Fabricante 44156
Precio17.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 3", diámetro de la cerdas: 0.012", tipo de espiral: espiral doble
Artículo MI #01553393
No. Fabricante 44156
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
Precio17.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Cepillo de canal en espiral
  • Tipo de cepillo
    Limpieza del cepillo
  • Color
    Negro
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Mantenimiento de instalaciones
  • Número de Upc del fabricante
    012382441562
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Material del vástago
    Acero
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382441562

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO EN ESPIRAL DOBLE DE 44156 3"
  • Los cepillos de alambre limpian las superficies de la misma manera que el chorro de arena
  • Debido al uso de alambre de acero endurecido de calidad superior que gira a una velocidad alta, los cepillos tienen la capacidad de separar los contaminantes de la superficie del material base
  • Los cepillos de alambre no eliminarán el material base ni cambiarán las dimensiones de la pieza
  • A diferencia de los abrasivos no tejidos, adheridos y recubiertos, los cepillos de alambre no se cargarán al cepillar materiales blandos o cuando se utilicen para eliminar pintura y recubrimientos similares
  • Ideal para la limpieza interna de tuberías y conductos
  • Equipado con boquilla de tubo NPT de 1/4" x 2"
  • Vástago doble en espiral doble

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"