Motion
44167
Cepillo de raspado de alambre manual pequeño, relleno de acero inoxidable, bloque de madera, 3 x 7 filas
Artículo MI #01553395
No. Fabricante 44167
Precio4.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado de alambre manual pequeño, relleno de acero inoxidable, bloque de madera, 3 x 7 filas
Artículo MI #01553395
No. Fabricante 44167

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382441678
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382441678

Descripción general

Descripción del fabricante
44167 RASGUÑO DE CEPILLO 3X7 FILAS
  • Bloque de madera
  • Filas: 3 x 7
  • Longitud de corte: 1/2”
  • Bloque: 7-1/2” x 1/2”

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"