Motion
50502
Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 5/8 in, tipo 29, diámetro de disco de 4 in, grano 36, 15000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #01553491
No. Fabricante 50502
Precio10.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 5/8 in, tipo 29, diámetro de disco de 4 in, grano 36, 15000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #01553491
No. Fabricante 50502
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
Precio10.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382505028
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382505028

Descripción general

Descripción del fabricante
50502 4" TIGER DISC(TM) ABR. 36G FLAP
  • Diseñado para el usuario industrial serio que valora tanto una alta tasa de corte como una larga vida útil
  • Aplicaciones: rectificado y acabado en un solo paso, mezcla de soldadura, desbarbado, desbarbado, biselado de bordes, eliminación de material
  • Paquete estándar de diez

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"