Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.04 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro de llenado0.040 pulg.
- Longitud total3.9000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382858186
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoRecto
- UPC_NO012382858186
Descripción general
- El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión
- Los discos de cerdas engarzadas son más duraderos que los discos rectos
- Se utilizan normalmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la pieza de trabajo
- Los conectores de orificio liso tienen un orificio sin rosca en el conector del disco