Motion
95014
Cepillo para raspar de alambre de mano pequeño, relleno de latón, bloque de madera, 2 x 9 filas
Artículo MI #01554509
No. Fabricante 95014
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para raspar de alambre de mano pequeño, relleno de latón, bloque de madera, 2 x 9 filas
Artículo MI #01554509
No. Fabricante 95014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    8-3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Latón
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382950149
  • Número de columnas
    9
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382950149

Descripción general

Descripción del fabricante
95014 CEPILLO PEQUEÑO PARA ARAÑAZOS DE ALAMBRE MANUAL
  • La amplia oferta de brochas para raspar de Weiler incluye muchos tipos y tamaños de mangos y bloques
  • La amplia variedad de materiales de relleno disponibles garantiza el cepillo adecuado para el trabajo correcto
  • Las aplicaciones comunes son limpieza de suciedad, óxido, escamas, virutas y pintura; operaciones de chapado y soldadura

También puede gustarle

Los clientes también compraron