Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.01 pulg.
- Longitud de las cerdas1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.010 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoNailon
- Material del mangoPlástico
- Número de Upc del fabricante012382993832
- Número de columnas15
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382993832
Descripción general
- Ideal para limpiar y preparar superficies
- Mango pequeño