Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro6.0000 pulg.
- Longitud total16.0000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasCaballo
- Tipo de cepilloLimpieza del cepillo
- ColorNegro
- Material de llenadoCaballo
- Uso en la industriaFabricación
- Tipo de productoCepillos internos para tubos de mano
- UPC_NO012382995942
Descripción general
- La forma del cepillo permite el acceso a las zonas de acceso durante la limpieza