Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pulg.
- Longitud de la cuña50 pulg.
- Grosor de la cuña0.0005 pulg.
- Ancho de la cuña6 pulg.
- Tamaño6 x 50 pulg.
- Resistencia a la tensión185000 psi
- Grosor0.0005 pulg.
- Peso0.17 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Grado302
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialAcero inoxidable 302
- Cumple/SuperaAISI-T302, SAE-30302, ASTM-A-666
- Dureza RockwellC40-45
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceCompletamente duro
- TemploCompletamente duro
- Tolerancia de espesor+/-0.00005 pulg.
- TipoRollo
- Tolerancia de ancho+/-0.005 pulg.