Motion
24454
Artículo MI #01558611
No. Fabricante 24454
Precio2.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #01558611
No. Fabricante 24454

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/8 pulg.
  • Grosor
    0.025 pulg.

Detalles

  • Tiene chaveta
    Con chavetero
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
24454 1-1/2X2-1/8X025 ARBR SPCR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron