Motion
25160
Surtido de cuñas Arbor - Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01558697
No. Fabricante 25160
Precio27.15 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Surtido de cuñas Arbor - Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01558697
No. Fabricante 25160
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
Precio27.15 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
  • Diámetro interior
    0.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.000 pulg.
  • Grosor
    De 0.001 a 0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Espaciado rápido y preciso de fresas, cortadoras de unidades, sierras, cuchillas de corte y herramientas de esmerilado
  • Grado
    No calificado
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de piezas
    19
  • Material de la cuña
    Acero
  • Tipo de cuña
    Surtido de calzas Arbor

Descripción general

Descripción del fabricante
25160 5/8X1XASST CUÑA ARBR