Motion
33250
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 7/8 in de diámetro mín., 1-3/4 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559495
No. Fabricante 33250
Precio2.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 7/8 in de diámetro mín., 1-3/4 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559495
No. Fabricante 33250
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
Precio2.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    De 7/8 a 1-3/4 pulg.
  • Altura
    0.023 pulg.
  • Diámetro máximo
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro mínimo
    7/8 pulg.
  • Ancho
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Marca de precisión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    69815833250

Descripción general

Descripción del fabricante
33250 M20P ABRAZADERA DE MANGUERA EN CAJA 10 POR CAJA