Motion
101571
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, 1/2-13 pulg. Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586817
No. Fabricante 101571
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, 1/2-13 pulg. Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586817
No. Fabricante 101571
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de punto
    Copa

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DE 101571 1/2-13 X 3/4 COPAS