Motion
710062
Tornillo o perno de hombro, diámetro de rosca: 3/8", diámetro de hombro: 1/2", longitud de hombro: 1/2"
Artículo MI #01591100
No. Fabricante 710062
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo o perno de hombro, diámetro de rosca: 3/8", diámetro de hombro: 1/2", longitud de hombro: 1/2"
Artículo MI #01591100
No. Fabricante 710062
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    18-8 (A2) Acero inoxidable, ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F837
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
710062 1/2 X 1/2 PERNO DE SEGURIDAD S/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron