Motion
306052
Tuerca hexagonal o de atasco - Tamaño de rosca de 5/16-18 in, Grado 8, Material de acero, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #01592765
No. Fabricante 306052
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca hexagonal o de atasco - Tamaño de rosca de 5/16-18 in, Grado 8, Material de acero, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #01592765
No. Fabricante 306052
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.018000000000000002
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.
  • Peso
    1.10 libras, 0.011000000000000001
  • Ancho
    0.024

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.2.2-1987
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
306052 5/16-18 GR8 TUERCAS HEX ZC&YEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron