Motion
310057
Tuerca de bloqueo de inserto de nylon - Tuerca de bloqueo de inserto de nylon, Material de acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 0.2500-20 pulg.
Artículo MI #01593186
No. Fabricante 310057
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de inserto de nylon - Tuerca de bloqueo de inserto de nylon, Material de acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 0.2500-20 pulg.
Artículo MI #01593186
No. Fabricante 310057
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    0.2500-20 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    UNC
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca de bloqueo para inserto de nylon
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    IFI 100/107
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo de inserto de nylon

Descripción general

Descripción del fabricante
310057 1/4-20 79NE 040 NYL. TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"