Motion
315008
Tuerca hexagonal o de atasco - Tamaño de rosca M8x1.25 , Clase 10, Material de acero, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #01593237
No. Fabricante 315008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca hexagonal o de atasco - Tamaño de rosca M8x1.25 , Clase 10, Material de acero, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #01593237
No. Fabricante 315008
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Grado
    Clase 10
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    DIN 934-1987 CLASE 10
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
315008 M8 TUERCA HEX GR.8 ZINC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good