Motion
LAU15AL
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas miniatura - Serie: LU, Sistema métrico, Bloque estándar, Carril de 15 mm
Artículo MI #01597255
No. Fabricante LAU15AL
Precio69.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas miniatura - Serie: LU, Sistema métrico, Bloque estándar, Carril de 15 mm
Artículo MI #01597255
No. Fabricante LAU15AL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Altura total
    12 MM
  • Longitud total
    47.7 MM
  • Ancho general
    32 MM
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482105012
  • Número de Upc del fabricante
    029176395017
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Serie
    LU
  • UPC_NO
    029176395017

Descripción general

Descripción del fabricante
LAU15AL TRANSPORTE EN MINIATURA