Motion
6005ZZNRC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01599146
No. Fabricante 6005ZZNRC3
Precio61.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01599146
No. Fabricante 6005ZZNRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    12 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6005ZZNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 25 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 47 mm para uso en equipo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6005ZZNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176091704
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176091704

Descripción general

Descripción del fabricante
6005 ZZ NR C3 BRG