Motion
440010
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de rodillos con casquillo de acero, separación de 81 / 2.609 in, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #01601059
No. Fabricante 440010
Precio39.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de rodillos con casquillo de acero, separación de 81 / 2.609 in, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #01601059
No. Fabricante 440010
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
Precio39.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.5625 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.609 pulg.
  • Anchura interior
    1.0625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.2500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4375 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.3750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.9063 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    33000 pulg.
  • Peso por pie
    3.8 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    81 / 2.609 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio, tratado con calor
  • Número de catálogo del fabricante
    440010
  • Material
    Carbono medio, tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Material del pasador
    Acero de aleación, caja endurecida
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Bajo contenido de carbono, carcasa endurecida
  • Serie
    Cadena de rodillos con casquillo de acero
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.15M
  • Capacidad de carga de trabajo
    2750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
81XH CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en 10ft hebras de aprroximato

También puede gustarle