Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar6.0000 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño5.6485 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.0000 pulg.
- Agujero Diámetro5-7/16 pulg.
- Tamaño del casquilloU1
- Brida exterior Diámetro8.3750 pulg.
- Brida Grosor1.1875 pulg.
- Tamaño del chavetero1 1/4 x 5/8
- Longitud hasta Agujero7.1250 pulg.
- Peso18.57
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteU1 5 7/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289592791
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo1680 pulg.
- UPC_NO662289592791
Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.