Motion
AD03  SPS 8S
D03 Subplacas de válvula - Aluminio, puertos SAE 8 , ubicación lateral
Artículo MI #01604885
No. Fabricante AD03 SPS 8S
Precio152.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D03 Subplacas de válvula - Aluminio, puertos SAE 8 , ubicación lateral
Artículo MI #01604885
No. Fabricante AD03 SPS 8S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio152.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.8
  • Longitud
    7.95
  • Peso
    1.49
  • Ancho
    5.1

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima
    3000 psi
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Puertos
    AAG 8

Descripción general

Descripción del fabricante
AD03SPS8S
  • Construcción de aluminio
  • Clasificado hasta 3,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas