Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.22 pulg.
- Longitud total4.25 pulg.
- Ancho general1.63 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Peso0.26 lb
Detalles
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Compensación de fluidoAire
- Flujo de aire máximo24 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarBSPT