Motion
910284
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H45P , embragues de la serie 5H45P , limitadores de par de la serie TL40 , cierre cónico interno n.o 2517, orificio de 0.5000 - 2.5000 in, rigidez torsional de 20196 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01606403
No. Fabricante 910284
Precio2,029.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H45P , embragues de la serie 5H45P , limitadores de par de la serie TL40 , cierre cónico interno n.o 2517, orificio de 0.5000 - 2.5000 in, rigidez torsional de 20196 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01606403
No. Fabricante 910284
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
Precio2,029.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 - 2.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 - 2.5000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.014 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.090 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserción interna del casquillo para aplicaciones de extremo ciego. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono interno n.o 2517
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H45P , Embragues serie 5H45P , Limitadores de par serie TL40
  • Kits
    910282 (paquete de disco flexible individual)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    20196 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    662284230100

Descripción general

Descripción del fabricante
910284
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje

También puede gustarle