Motion
C280 2 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
C280 2 1/2X1/4KW

68514448194 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C280, mordaza recta, calibre de 2.000 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01607180
No. Fabricante C280 2 1/2X1/4KW
Precio551.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C280 2 1/2X1/4KW

68514448194 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C280, mordaza recta, calibre de 2.000 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01607180
No. Fabricante C280 2 1/2X1/4KW
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
Su precio$551.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C280
  • Diámetro del extremo del cubo
    5-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Peso
    25.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    13866 pulg.
  • UPC_NO
    685144481948

Descripción general

Descripción del fabricante
C280-HUB-2"-1/2X1/4KW