Motion
C2955 2 3/8 5/8X5/16KW

LOVEJOY INC
C2955 2 3/8 5/8X5/16KW

68514452703 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C295, mordaza recta, calibre de 2.375 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01607186
No. Fabricante C2955 2 3/8 5/8X5/16KW
Precio1,270.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C2955 2 3/8 5/8X5/16KW

68514452703 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C295, mordaza recta, calibre de 2.375 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01607186
No. Fabricante C2955 2 3/8 5/8X5/16KW
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
Su precio$1,270.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.3800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C295
  • Diámetro del extremo del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.1200 pulg.
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    22680 pulg.
  • UPC_NO
    685144527035

Descripción general

Descripción del fabricante
C2955-HUB-2-3/8-5/8X5/16KW