Motion
L276 2 1/4 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
L276 2 1/4 1/2X1/4KW

68514412599 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre de 2.250 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01607217
No. Fabricante L276 2 1/4 1/2X1/4KW
Precio528.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L276 2 1/4 1/2X1/4KW

68514412599 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre de 2.250 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01607217
No. Fabricante L276 2 1/4 1/2X1/4KW
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
Precio528.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L276
  • Diámetro del extremo del cubo
    5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Peso
    17.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    12500 pulg.
  • UPC_NO
    685144125996

Descripción general

Descripción del fabricante
L276-HUB-2-1/4-1/2X1/4KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"