Motion
DF0557NCS11

NTN
DF0557NCS11

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 60 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01616958
No. Fabricante DF0557NCS11
Precio114.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DF0557NCS11

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 60 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01616958
No. Fabricante DF0557NCS11
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
Precio114.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    DF0557NCS11 BALL BRG
  • Descripción larga
    El DF0557NCS11 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con diámetro exterior de 60 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    DF0557NCS11
  • Número de Upc del fabricante
    4547359057829
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359057829

Descripción general

Descripción del fabricante
DF0557NCS11 BALL BRG
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
Los clientes también compraron