Motion
N5936-25T  1-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5936-25T 1-1/2IN S POM

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N5936 de Rexnord"
Artículo MI #01617677
No. Fabricante N5936-25T 1-1/2IN S POM
Precio34.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5936-25T 1-1/2IN S POM

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N5936 de Rexnord"
Artículo MI #01617677
No. Fabricante N5936-25T 1-1/2IN S POM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    156.2 mm
  • Paso
    6.04 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0390 pulg.
  • Ancho de diente
    4.6 mm
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N5936
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    698210856830

Descripción general

Descripción del fabricante
114-692-1 N5936-25T 1-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada no dividida serie 5930 con orificio listo para eje cuadrado 25Teeth y 1-1/2in en material POM
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
Los clientes también compraron