Motion
CADENA DE SUJECIÓN DE PASO C2060H TW D5  EV2

TSUBAKI (UST)
C2060H TW D5 EV2 PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 pulg., acoplamiento D-5 , remachado
Artículo MI #01617701
No. Fabricante C2060H TW D5 EV2 PITCH ATTACH CHAIN
Precio60.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060H TW D5 EV2 PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 pulg., acoplamiento D-5 , remachado
Artículo MI #01617701
No. Fabricante C2060H TW D5 EV2 PITCH ATTACH CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.25 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-5
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    Paso doble
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039582324

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H W RIV 2L/D-5 (1/2) 10FT (TAIWAN)
  • U.S. Tsubaki ofrece una línea completa de cadenas especializadas específicas de la industria DE STOCK.
  • Esta sección ilustra muchos de los que están disponibles para su entrega inmediata desde nuestros convenientes Centros de servicio.
  • Otras cadenas especializadas están disponibles bajo pedido.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"