Motion
PMC-8336
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-8336, orificio de 3", longitud de recorrido: 36", puerto de 1/2 NPTF", diámetro de la varilla: 1-1/2"
Artículo MI #01618949
No. Fabricante PMC-8336
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-8336, orificio de 3", longitud de recorrido: 36", puerto de 1/2 NPTF", diámetro de la varilla: 1-1/2"
Artículo MI #01618949
No. Fabricante PMC-8336
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPTF
  • Longitud retraída
    44 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    36 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PMC-8336 3X36 CILOS.