Motion
1040 HUB RSB

LOVEJOY INC
1040 HUB RSB

69790405233 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio sólido, Diámetro de orificio de 12 a 42 mm, 2.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01619186
No. Fabricante 1040 HUB RSB
Precio161.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
1040 HUB RSB

69790405233 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio sólido, Diámetro de orificio de 12 a 42 mm, 2.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01619186
No. Fabricante 1040 HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio161.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    4.1200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Centro Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    2.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    697904052336

Descripción general

Descripción del fabricante
1040-HUB-SOLID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle