Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1070
- Diámetro exterior de la cubierta6.3800 pulg.
- Cobertura general Longitud3.7500 pulg.
- Peso4.67 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904052787
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904052787