Motion
ES5-R ELEMENTO HSU

REXNORD INC
ES5-R HSU ELEMENT

Elemento flexible de uretano hidrolíticamente estable (HSU) 7300090HSU Omega ES-R Series - ES5
Artículo MI #01620953
No. Fabricante ES5-R HSU ELEMENT
Precio431.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ES5-R HSU ELEMENT

Elemento flexible de uretano hidrolíticamente estable (HSU) 7300090HSU Omega ES-R Series - ES5
Artículo MI #01620953
No. Fabricante ES5-R HSU ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$431.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    137 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES5
  • Exterior Diámetro  
    137 mm
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Peso
    4.13 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable (HSU) de la serie ES-R de Rexnord estilo espaciador ES5 con revestimiento estándar imperial y de calzado estándar en material de uretano hidrolíticamente estable (HSU) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.48 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300090HSU
  • Material
    Uretano hidrolíticamente estable (HSU)
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable (HSU) serie ES-R
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    925 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699334739

Descripción general

Descripción del fabricante
7300090HSU ES5-R ELEMENTO HSU