Motion
30030
Juego de fresas de mango - Serie 1, Material de metal duro, AlTiN, Extremo único, 1/8 pulg. Diámetro de fresa más pequeño, 1/2 pulg. Diámetro de fresa más grande, 4 canales, 6 piezas
Artículo MI #01623019
No. Fabricante 30030
Precio320.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango - Serie 1, Material de metal duro, AlTiN, Extremo único, 1/8 pulg. Diámetro de fresa más pequeño, 1/2 pulg. Diámetro de fresa más grande, 4 canales, 6 piezas
Artículo MI #01623019
No. Fabricante 30030

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio320.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud de corte
    1 pulg., 1/2 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/8 pulg.;3/16 pulg.;1/4 pulg.;5/16 pulg.;3/8 pulg.;1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Formas finales incluidas
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    6
  • Serie
    1
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE FRESAS DE MANGO 30030 01TA SER 1 TI-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"