Motion
30322
Fresa de mango de bola SGS® - Serie 3B , material de metal duro, 11/64 pulg. de diámetro de la fresadora, 5/8 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01623300
No. Fabricante 30322
Precio41.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola SGS® - Serie 3B , material de metal duro, 11/64 pulg. de diámetro de la fresadora, 5/8 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01623300
No. Fabricante 30322

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    5/8 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    11/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    3B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    No
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
30322 03B.171

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"