Motion
31218
Fresas de mango de bola - Serie 14B , 0.0313 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.0625 pulg. de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 1.5000 pulg., 38.10 mm de longitud total
Artículo MI #01624110
No. Fabricante 31218
Precio49.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 14B , 0.0313 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.0625 pulg. de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 1.5000 pulg., 38.10 mm de longitud total
Artículo MI #01624110
No. Fabricante 31218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.0625 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.0313 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    14B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
31218 14B.031TA