Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-1/8 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro3/8 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- Serie3L
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral