Motion
23S037501_30TC
Fresa de mango cónica - Serie 23 , Material de carburo, Acabado TiCN, Forma de extremo cuadrado, Diámetro de boquilla de 3/16 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1-3/4 pulg.
Artículo MI #01624821
No. Fabricante 23S037501_30TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cónica - Serie 23 , Material de carburo, Acabado TiCN, Forma de extremo cuadrado, Diámetro de boquilla de 3/16 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1-3/4 pulg.
Artículo MI #01624821
No. Fabricante 23S037501_30TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la punta
    3/16 pulg.

Detalles

  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    3
  • Procesamiento de costillas
    No
  • Serie
    23
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Ángulo cónico por lado
    1.5 °

Descripción general

Descripción del fabricante
32318 23.3751 30TC